Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, χάλυβας FK010.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί χρώμα (ZNSHL)

ISO 7380-1, χάλυβας 010.9, ψευδάργυρος-νικέλιο
ΒΙΔΑ-ISO7380/1-010.9-HS3-(ZNSHL)-M5X16

Αρ. είδους 425295 16
EAN 4046777378405

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, χάλυβας FK010.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί χρώμα (ZNSHL)

Αρ. είδους 425295 16

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τα συνδετικά στοιχεία με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από ένα στρώμα κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και ένα στεγανοποιητικό στρώμα κάλυψης (πάνω στρώμα με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*

  • Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ-0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1