Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 7380-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ALLEN ISO7380 A2 M4X5

Αρ. είδους 00980145
EAN 4046777392975

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 00980145

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,6 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,2 mm

Πρότυπα

ISO 7380-1

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

HS2.5