Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

ISO 7380-1, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ALLEN ISO7380 A2 M4X12

Αρ. είδους 009801412
EAN 4046777063929

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 3506-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

7,6 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,2 mm

Πρότυπα

ISO 7380-1

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

HS2.5