Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ασφαλείας με ημιστρογγυλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Παρόμοιο με ISO 7380-1, απλός ανοξείδωτος χάλ. A2
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6Χ25

Αρ. είδους 02846 25

EAN 4038898005742

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ασφαλείας με ημιστρογγυλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Αρ. είδους 02846 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ιδανική για την εκτέλεση εγκαταστάσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, κλειστά ιδρύματα, φυλακές και εγκαταστάσεις ασφαλείας.

  • Ανθεκτική στην αφαίρεση ως αποτέλεσμα βανδαλισμού.

  • Κατάλληλη επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα A2.
Ανακοίνωση

Απαιτείται ειδικό εργαλείο για στερέωση και αφαίρεση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μηχανολογικές κατασκευές — εμποδίζει την αφαίρεση διακοπτών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας. Ηλεκτρονικά — ντουλάπια ασφαλείας/ηλεκτρικοί πίνακες.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

3 mm

Πρότυπα

ISO 7380-1 παρόμοιο, CS

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

070

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

TX με πείρο ασφαλείας

Εσωτερική οδήγηση

TX30+P

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.) με διαμπερή οπή

ΜΥΤΗ TX30 ΜΕ ΟΠΗ 1/4 L25MM

Μύτη για τα όλα τα συνήθη μεγέθη βιδών TX
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες