Βίδα ασφαλείας με ημιστρογγυλή κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή και πείρο Παρόμοιο με το ISO 7380-1, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός
Παρόμοιο με ISO 7380-1, απλός ανοξείδωτος χάλ. A2
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΑΝΟΞ.ΠΟΜΠΕ ΤΧ40 8Χ25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανική για την εκτέλεση εγκαταστάσεων σε σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία, κλειστά ιδρύματα, φυλακές και εγκαταστάσεις ασφαλείας.
- Ανθεκτική στην αφαίρεση ως αποτέλεσμα βανδαλισμού.
- Κατάλληλη επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα A2.
Απαιτείται ειδικό εργαλείο για στερέωση και αφαίρεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μηχανολογικές κατασκευές — εμποδίζει την αφαίρεση διακοπτών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας. Ηλεκτρονικά — ντουλάπια ασφαλείας/ηλεκτρικοί πίνακες.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 25 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 14 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,1 mm |
Πρότυπα | ISO 7380-1 παρόμοιο, CS |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 070 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | TX με πείρο ασφαλείας |
Εσωτερική οδήγηση | TX40+P |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!