Βίδα, με επίπεδη μισή στρογγυλή κεφαλή και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-1, χάλυβας 010.9, απλός
ISO 7380-1, απλός χάλυβας 010.9
ΒΙΔΑ ALLEN ISO7380 10.9Γ/Β Μ8Χ16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 14 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,4 mm |
Πρότυπα | ISO 7380-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 010.9 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Πολύ μεγάλη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση | HS5 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |