Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής με εξαγωνική υποδοχή και πατούρα ISO 7379, χάλυβας 12.9, απλός, ανοχή f9

ISO 7379, απλός χάλυβας 012,9 ανοχής f9
ΒΙΔΑ ALLEN WN7379 012.9 F9 DS6 M5X12

Αρ. είδους 411885 12
EAN 4050642747074
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Οι βίδες σύσφιγξης χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις όπου οι βιδωτές συνδέσεις αναμένεται να απορροφούν πλευρικές δυνάμεις ή όπου πρέπει να προστατεύεται η θέση του κάθε τεμαχίου εργασίας προς τα άλλα τεμάχια εργασίας.

  • Άξονας με κατηγορία ανοχής f9
Ανακοίνωση

Η διάμετρος του στελέχους στην πατούρα διαφέρει από το ISO 7379 στα προϊόντα με τις ακόλουθες διαμέτρους σπειρώματος:


  • M5 = διάμετρος στελέχους 6 mm

  • M10= διάμετρος στελέχους 12 mm

  • M20= διάμετρος στελέχους 24 mm


Λόγω της γεωμετρίας τους, αυτές οι βίδες αντέχουν σε περιορισμένο φορτίο κατά την τελική δοκιμή φορτίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 898-1 και έχουν την ένδειξη 0 μπροστά από την πραγματική κατηγορία αντοχής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M5

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

6 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,5 mm

Πρότυπα

ISO 7379

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

012.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

HS3

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,8 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία ανοχής

f9

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

9,75 mm

Σχεδίαση

Με άξονα τοποθέτησης