Επίπεδη ροδέλα -Σειρά εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους ISO 7094, χάλυβας 100 HV, επιψευδαργυρωμένος, παχύ στρώμα αδρανοποίησης
ISO 7094, επιψ. χάλ. 100 HV, παχύ στρώμα, αδραν.
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7094-100HV-(ZSM)-12
Αρ. είδους 5150070212
EAN 4052713245199
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 100 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |