Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα -Σειρά εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους ISO 7094 χάλυβας 100 HV, απλός

ISO 7094, απλός χάλυβας, 100 HV
ΡΟΔΕΛΑ ISO 7094 100HV ΓΙΑ Μ16

Αρ. είδους 5150070016
EAN 4046777101652

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα -Σειρά εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους ISO 7094 χάλυβας 100 HV, απλός

Αρ. είδους 5150070016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

56 mm

Πάχος (h1)

5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

100 HV

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες