Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός
ISO 7093-1, απλός ανοξ. χάλ. A4 200 HV
WSH-ISO7093/1-A4-200HV-10
Αρ. είδους 515010110
EAN 4046777464306
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντικαθιστά το DIN 9021
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 2,7 mm |
Πρότυπα | ISO 7093-1 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Σχεδίαση | Μεγάλη έκδοση |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |