Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός

ISO 7093-1, απλός ανοξ. χάλ. A4 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7093/1-A4-200HV-5

Αρ. είδους 51501015

EAN 4046777464245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, ανοξείδωτος χάλυβας A4, 200 HV, απλός

Αρ. είδους 51501015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αντικαθιστά το DIN 9021

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Πάχος (h1)

1,1 mm

Πρότυπα

ISO 7093-1

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Σχεδίαση

Μεγάλη έκδοση