Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)
ISO 7093-1, χάλ. με νιφάδες ψευδ. 200 HV
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7093/1 200HV ZFSH 12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατηγορία σκληρότητας 200 HV, κατάλληλες για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως και 8.8
Αντικαθιστά το DIN 9021
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Πρότυπα | ISO 7093-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |