Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)
ISO 7093-1, χάλ. με νιφάδες ψευδ. 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατηγορία σκληρότητας 200 HV, κατάλληλες για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως και 8.8
Αντικαθιστά το DIN 9021
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | ISO 7093-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Σχεδίαση | Με μεγάλη εξωτερική διάμετρο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |