Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 7093-1, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 200 HV
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7093 1 200HV Γ/Β Α2Κ 8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο
- Ελάχ. σκληρότητα 200 HV
- Το πρότυπο DIN 9021 αντικαταστάθηκε από το διεθνές πρότυπο DIN EN ISO 7093-1
- Τα ονομαστικά μεγέθη 2,5 και 7 δεν περιλαμβάνονται πλέον στο πρότυπο DIN EN ISO 7093-1, συνεπώς παραμένουν έγκυρα ως DIN 9021
- Τα πλάτη από πλευρά σε πλευρά για τις διαμέτρους M10, M12, M14 και M22 στο πρότυπο DIN EN ISO 4014 έχουν αλλάξει σε σχέση με το πρότυπο DIN 931
- Γι' αυτόν το λόγο, τα προϊόντα με αυτές τις διαμέτρους συμμορφώνονται και με τα δύο πρότυπα DIN 931 και DIN EN ISO
Φύλλα δεδομένων(X)