Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ISO 7092, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος

ISO 7092, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 200 HV
ΡΟΔΕΛΑ ISO7092 200HV (A2K) 8

Αρ. είδους 515005018

EAN 4056807753300

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ISO 7092, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος

Αρ. είδους 515005018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Πάχος (h1)

1,6 mm

Πρότυπα

ISO 7092

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Κατάλληλη για

Συνιστάται για κυλινδρικές βίδες

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες