Επίπεδες ροδέλες με λοξοτομή ISO 7090, χάλυβας, 300 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)
ISO 7090, χάλυβας 300 HV με νιφ. ψευδ., ασημί
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7090-300HV-(ZFSH)-24
Αρ. είδους 464240724
EAN 4054458423849
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Απλές ροδέλες, λοξοτμημένες
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου για εξαιρετικά υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Οι ροδέλες με σκληρότητα 300 HV είναι κατάλληλες για βιδωτές συνδέσεις με κατηγορία αντοχής έως και 10.9
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Πρότυπα | ISO 7090 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 300 HV |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |