Ροδέλα ISO 7089, ορείχαλκος, επινικελωμένος (E2J)
ISO 7089, επινικελωμένος ορείχαλκος
ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 BRS (E2J) 3
Αρ. είδους 515002173
EAN 4061338269978
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M3 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 3,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 7 mm |
Πάχος (h1) | 0,5 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |