Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή ISO 7089, ανοξείδωτος χάλυβας A2, 200 HV
ISO 7089, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2 200 HV
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 A2 200HV M12
Αρ. είδους 4643816012
EAN 4053479389714

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελάχ. σκληρότητα 200 HV
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M12 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 24 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Σκληρότητα Vickers, HV | 200 HV |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |