Ροδέλα ISO 7089, πολυαμίδιο 6.6, μαύρο
ISO 7089, πολυαμίδιο 6.6, μαύρο
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-PA6.6-BLACK-8
Αρ. είδους 515002218
EAN 4046777600308
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αντικαθιστά το DIN 125
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M8 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 16,0 mm |
Πάχος (h1) | 1,6 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |