Επίπεδες ροδέλες Τυπικό εύρος, ISO 7089, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό
ISO 7089, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-PA6.6-ΧΡΩΜ ΦΥΣΙΚ-Μ20
Αρ. είδους 5150022020
EAN 4061338358979
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 21 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | Φυσικό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |