Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα
ISO 7089, χάλυβας 300 HV με νιφ. ψευδ., ασημί
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 300HV Z/F M20
Αρ. είδους 464140720
EAN 4053478284034
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSH είναι ως εξής:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
* Κατευθυντήριες τιμές: δεν υπάρχει διάβρωση βασικού μετάλλου σε σημεία χωρίς σπείρωμα βίδας έπειτα από δοκιμή με ψεκασμού αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο ISO9227 NSS
Το όνομα ZFSH έχει την εξής σημασία:
Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, χωρίς λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M20 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 21 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 37 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 300 HV |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Λειτουργία ασφάλισης | Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |