Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 7089, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος
ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 300HV A2K 20

Αρ. είδους 51499820

EAN 4050641827814

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 51499820

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M20

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

37 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

300 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες