Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 7089, χάλυβας 300 HV, επιψευδαργυρωμένος
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7089 300HV Γ/Β Μ36
Αρ. είδους 51499836
EAN 4058794797718
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M36 |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 37 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 66 mm |
Πάχος (h1) | 5 mm |
Πρότυπα | ISO 7089 |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 300 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | 0 - δεν εφαρμόζεται |