Ροδέλα ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης με στεγανοποίηση (ZSM)
ISO 7089, επιψ. χάλ. 200 HV, παχύ στρώμα, αδραν.
ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV ZSM 12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (ZSM) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III) με στεγανοποίηση. Οι ροδέλες με επικάλυψη ZSM μπορούν να συνδυαστούν με εξαρτήματα με σπείρωμα με επικάλυψη ZSML και VZD.
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Φύλλα δεδομένων(X)