Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSH)

ISO 7089, χάλυβας 200 HV με νιφ. ψευδ., ασημί
ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV ZFSH D10

Αρ. είδους 464140610
EAN 4054458115140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSH είναι ως εξής:



  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


* Κατευθυντήριες τιμές: *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO9227 NSS

Ανακοίνωση

Το όνομα ZFSH έχει την εξής σημασία:


Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, χωρίς λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Οι ροδέλες με σκληρότητα 300 HV μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιδωτές συνδέσεις κατηγορίας αντοχής <= 10.9/10.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες