Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 200HV Γ/Β Α2Κ 5

Αρ. είδους 51495
EAN 4045989494576
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M5

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

5,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10,0 mm

Πάχος (h1)

1,00 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες