Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7089 200HV Γ/Β Μ16

Αρ. είδους 514916
EAN 4045989494637

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 514916

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική διάμετρος (d1)

17,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30,0 mm

Πάχος (h1)

3,0 mm

Πρότυπα

ISO 7089

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

200 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλη για

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες