Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

ISO 7042, χάλυβας 8 γαλβ. με εμβάπτ. εν θερμώ
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ΑΣΦ-ISO7042-8-WS18-Θ/Γ-M12

Αρ. είδους 03690812

EAN 4061975583093

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)

Αρ. είδους 03690812

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 7042 αντικαθιστά τα DIN 980, DIN 6925 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (m1)

13,3 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Πρότυπα

ISO 7042

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα