Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 7042, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΑΣΦ.-ISO7042-8-WS24-(A2K)-M16

Αρ. είδους 03690416
EAN 4053479792798

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 7042 αντικαθιστά τα DIN 980, DIN 6925 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16 mm, 18 mm και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M16

Ύψος (m1)

16,4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Πρότυπα

ISO 7042

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη