Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, ≤ ανοξ.χάλ. M24 A4-70, ≥ ανοξ.χάλ. M24 A4-50

ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδ. χάλυβας A2 50/70
ΒΙΔΑ ALLEN Α2 DIN 912 M16X20

Αρ. είδους 009416 20
EAN 4058794908237

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, ≤ ανοξ.χάλ. M24 A4-70, ≥ ανοξ.χάλ. M24 A4-50

Αρ. είδους 009416 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.