Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70
ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 A2/70 IH8 M10X100
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 16 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 10 mm |
Πρότυπα | ISO 4762 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | 0 - δεν ισχύει |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - Δεν εφαρμόζεται |