Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70
ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 A2/70 IH10 12X35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)