Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70

ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΒΙΔΑ ALLEN ΚΥΛΙΝΔΡΙΚ Α2 DIN912 10X90

Αρ. είδους 009410 90
EAN 4056807121659

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

90 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

16 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

0 - δεν ισχύει

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - Δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS8

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - Δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - Δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - Δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - Δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - Δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - Δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες