Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμ. χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ALLEN-ISO4762-8.8-HS6-A2K-M8X10

Αρ. είδους 00848 10

EAN 4011231147019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 00848 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13 mm

Ύψος κοπής (k1)

8 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS6

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 6/8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 6/8, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Μποτάκια ασφαλείας AS S3

Μποτάκια ασφαλείας AS S3

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Περόνη σύσφιγξης/χιτώνιο σύσφιγξης, με εσοχή, σχεδίαση για βαριά χρήση ISO 8752, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Στέλεχος μετάδοσης κίνησης για ποτηροτρύπανα HW (επίπεδη κοπή)

Στέλεχος μετάδοσης κίνησης για ποτηροτρύπανα HW (επίπεδη κοπή)

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Βίδες αυτοκοχλιοτόμησης με φρεζάτη κεφαλή σχήματος C με εσοχή H DIN 7982, ανοξείδωτος χάλυβας A2, με μύτη

Προσαρμογέας 1/2 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm

Προσαρμογέας 1/2 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή 1/2 ίντσας και εξαγωνική υποδοχή 10 mm