Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 12.9

ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 12.9
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 12.9 HS10 M12X90

Αρ. είδους 008312 90
EAN 4058794180541

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 12.9

Αρ. είδους 008312 90

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

90 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

18 mm

Ύψος κοπής (k1)

12 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

12.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS10
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή