Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9

ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 10.9 HS6 M8X20

Αρ. είδους 00808 20
EAN 4011231132619

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13 mm

Ύψος κοπής (k1)

8 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Λειτουργία ασφάλισης

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS6

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους (d2)

8 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή