Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9
ISO 4762/DIN 912, απλός χάλυβας 10.9
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 10.9 HS14 M16X110
Αρ. είδους 008016 110
EAN 4038898376347
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 110 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 24 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 16 mm |
Πρότυπα | ISO 4762 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Λειτουργία ασφάλισης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS14 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 16 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |