Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ALLEN DIN912 10.9 Γ/Β M4Χ35
Αρ. είδους 01084 35
EAN 4038898867364
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
|  | |
| Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 | 
| Μήκος (l1) | 35 mm | 
| Διάμετρος κεφαλής (dk) | 7 mm | 
| Ύψος κοπής (k1) | 4 mm | 
| Πρότυπα | ISO 4762 | 
| Υλικό | Χάλυβας | 
| Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 | 
| Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο | 
| Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι | 
| Τύπος κεφαλής | Κεφαλή | 
| Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή | 
| Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS3 | 
| Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα | 
| Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα | 
| Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Κατηγορία προϊόντος | A | 
| Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται | 
| Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |