Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ALLEN DIN912 10.9 Γ/Β 10Χ65

Αρ. είδους 010810 65
EAN 4038898833109

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής ISO 4762/DIN 912, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 010810 65

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

65 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

16 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS8
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή