Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με κυλινδρική κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί χρώμα (ZNSHL)

ISO 4762, χάλυβας 8.8 με ψευδάργυρο-νικέλιο
ΒΙΔΑ-ALLEN-ISO4762-8.8-HS4-(ZNSHL)-M5X12

Αρ. είδους 414995 12
EAN 4054458221728

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με κυλινδρική κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 4762, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί χρώμα (ZNSHL)

Αρ. είδους 414995 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τα εξαρτήματα στερέωσης με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*

  • Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ–0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.