Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035 A2-035, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός
ISO 4035, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
(ΕΠ)ΕΞΑΓ.ΠΑΞ. ISO4035-A2/035-WS5,5-M3
Αρ. είδους 45356013
EAN 4046777101782
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4035 αντικαθιστά το DIN 439-2 (με λοξοτομή) | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035 | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος για τις M1.8 καταργήθηκε | Το ISO 4035 καθορίζει μόνο το τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M3 |
Ύψος (m1) | 1,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS5.5 |
Πρότυπα | ISO 4035 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 035 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία σκληρότητας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |