Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, ορείχαλκος, απλός

ISO 4032, απλός ορείχαλκος
ΕΞΑΓ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ ISO4032 ΟΡΕΙΧ. Μ6

Αρ. είδους 030096

EAN 4038898796572

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, ορείχαλκος, απλός

Αρ. είδους 030096

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Ύψος (m1)

5,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Ορείχαλκος

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται