Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός, για κατασκευή δοχείων πίεσης

ISO 4032, απλός ανοξείδ. χάλυβας A4-70, AD W 7/2
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΙSO4032 A4/70 M16

Αρ. είδους 0092716
EAN 4053479064482

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός, για κατασκευή δοχείων πίεσης

Αρ. είδους 0092716

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαγωνικά παξιμάδια για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης).


  • Πληροί τις προϋποθέσεις του "Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W 7/ 2" (παλαιότερα "W 2") όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204 (βλ. φύλλο δεδομένων VdTÜV 1253/4).
Ανακοίνωση

Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής



Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M16

Ύψος (m1)

14,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Ρυθμιζόμενη περιοχή

AD W 7/2