Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032 A4-70, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

ISO 4032, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 70
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 A4/70 WS8 M5

Αρ. είδους 032695
EAN 4011231341509

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032 A4-70, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 032695

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος (m1)

4,7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Ρυθμιζόμενη περιοχή