Εξαγωνικό παξιμάδι με αριστερόστροφο σπείρωμα ISO 4032, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός
ΠΕΡΙΚΟΚΛΙΟ-ISO4032-A2/70-WS16-LH-M10
Αρ. είδους 032294110
EAN 4046777157864
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (m1) | 8,4 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS16 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 8,835 g |