Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)
ISO 4032, χάλυβας 8 γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ)ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 Θ/Γ M33
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M33 |
Ύψος (m1) | 28,7 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS50 |
Πρότυπα | ISO 4032 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Κατηγορία σκληρότητας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |