Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

ISO 4032, χάλυβας 8 γαλβανισμένος εν θερμώ
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 8 Θ/Γ M12

Αρ. είδους 03179912

EAN 4050641890290

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 8, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (HDG)

Αρ. είδους 03179912
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
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (m1)

10,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται