Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό
ISO 4032, πολυαμίδιο 6,6, φυσικό
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ-ISO4032-PA6.6-WS10-M6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μετρικό τυπικό σπείρωμα
- Αντοχή εφελκυσμού 60-80 N/mm²
- Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C
- Απορρόφηση νερού 8-10%
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)