Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό

ISO 4032, πολυαμίδιο 6,6, φυσικό
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ8

Αρ. είδους 03238
EAN 4011231340045

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, πολυαμίδιο 6.6, φυσικό

Αρ. είδους 03238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Μετρικό τυπικό σπείρωμα

  • Αντοχή εφελκυσμού 60-80 N/mm²

  • Αντοχή σε ορυκτέλαια, βενζίνη και ασθενή αλκαλικά διαλύματα.

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C

  • Απορρόφηση νερού 8-10%
Ανακοίνωση

Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (m1)

6,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Πρότυπα

ISO 4032

Υλικό

PA 6,6 - Πολυαμίδιο

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Ρυθμιζόμενη περιοχή