Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, χάλυβας 10, απλός
ISO 4032, ακάλυπτος χάλυβας 10
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΞ ISO4032 10 WS24 M16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M16 |
Ύψος (m1) | 14.8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS24 |
Πρότυπα | ISO 4032 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Κατηγορία σκληρότητας | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |